テーパーヘッド 六角棒スパナ

テーパーヘッド 六角棒スパナ - エイト
(1件のレビュー)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300416TLS-9NP
11,440
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300416
2016-09-14
用途: 機械の修理、メンテナンス
製造業

注文ページに全長が記載されていなくとても長いのを買ってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。追記致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする