エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
トラスコ品番
432-8329
セット内容
TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)
428
ホルダー
9本組用二段式ホルダー
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300425
TLC-S9N
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください