エイト
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300522
TLS-8ZD
1セット(8本組)
TL-1/16、TL-5/64、TL-3/32、TL-1/8、TL-5/32、TL-3/16、TL-1/4、TL-5/16(各1本)
8本組用二段式ドアホルダー
¥
8,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300531
TLS-9ZD
1セット(9本組)
TL-1/16、TL-5/64、TL-3/32、TL-1/8、TL-5/32、TL-3/16、TL-1/4、TL-5/16、3/8(各1本)
9本組用二段式ドアホルダー
¥
10,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300547
TLS-13ZD
1セット(13本組)
TL-0.05"、TL-1/16、TL-5/64、TL-3/32、TL-7/64、TL-1/8、TL-9/64、TL-5/32、TL-3/16、TL-1/4、TL-5/16、3/8(各1本)
13本組用二段式ドアホルダー
¥
14,780
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください