エイト
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300556
TL-0.05"
#0
0.05(1.27mm)
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥
970
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75300565
TL-1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
970
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75300574
TL-5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
980
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75300583
TL-3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
990
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75300592
TL-7/64
#6
7/64
-
-
-
¥
1,010
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300601
TL-1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
1,010
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75300617
TL-9/64
#8
9/64
-
-
-
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300626
TL-5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75300635
TL-3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300644
TL-7/32
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75300653
TL-1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300662
TL-5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300671
TL-3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください