エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300687
TL-7/16
9/16"
7/16
-
-
-
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300696
TL-1/2
5/8"
1/2
7/8"
-
3/4"
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300705
TL-9/16
-
9/16
1"・1-1/8"
-
-
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300714
TL-5/8
3/4"
5/8
1-1/4"・1-3/8"
-
-
¥
13,040
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300723
TL-3/4
7/8"・1"
3/4
1/2"
-
-
¥
10,920
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300732
TEL-1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
970
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300741
TEL-5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
1,120
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300757
TEL-3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
1,130
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75300766
TEL-1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
1,160
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300775
TEL-5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
1,190
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300784
TEL-3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,340
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300793
TEL-1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300802
TEL-5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300811
TEL-3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください