エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ9本セット、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
スーパーロング
トラスコ品番
432-8426
セット内容
TLLB-1.5、TLLB-2、TLLB-2.5、TLLB-3、TLLB-4、TLLB-5、TLLB-6、TLLB-8、TLLB-10(各1本)
質量(g)
534.5
ホルダー
9本組用二段式ホルダー
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300827
TLLB-S9N
¥
14,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください