曜日別特売

テーパーヘッド 六角棒スパナ

テーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 六角棒スパナ - エイト

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロング内容量1本
全9種類を絞り込む
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300836TLLB-1.51.5M1.6・M2M3--
1,070
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300845TLLB-22M2.5M4M3M3
1,130
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
75300854TLLB-2.52.5M3M5M4M4
1,190
849
934(税込)
当日出荷
75300872TLLB-44M5M8M6M6
1,300
928
1,021(税込)
当日出荷
75300881TLLB-55M6M10M8M8
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
75300897TLLB-66M8M12・M14M10M10
1,920
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300906TLLB-88M10M16M12M12
2,370
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
75300915TLLB-1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300863TLLB-33M4M6M5M5
1,250
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする