エイト
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
セット内容
BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)
ホルダー
5本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300924
BCTM-S5
¥
5,260
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください