エイト
六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300951
RS-6
1セット(6本組)
R-1.5、R-2、R-2.5、R-3、R-4、R-5(各1本)
6本組用ベタホルダー
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75300967
RS-8
1セット(8本組)
R-1.5、R-2、R-2.5、R-3、R-4、R-5、R-6、R-8(各1本)
8本組用ベタホルダー
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください