エイト
六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さ、インチサイズ六角棒8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
R-1/16、R-5/64、R-3/32、R-1/8、R-5/32、R-3/16、R-1/4、R-5/16(各1本)
ホルダー
8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(8本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75300976
RS-8ZD
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください