エイト
六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301125
LHS-7D
1セット(7本)
LH-1.5、LH-2、LH-2.5、LH-3、LH-4、LH-5、LH-6(各1本)
7本組用二段式ドアホルダー
¥
3,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301134
LHS-8D
1セット(8本組)
LH-1.5、LH-2、LH-2.5、LH-3、LH-4、LH-5、LH-6、LH-8(各1本)
8本組用二段式ドアホルダー
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301143
LHS-9D
1セット(9本組)
LH-1.5、LH-2、LH-2.5、LH-3、LH-4、LH-5、LH-6、LH-8、LH-10(各1本)
9本組用二段式ドアホルダー
¥
6,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください