曜日別特売

六角棒 スパナ

六角棒 スパナ - エイト

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301152LH-1212M14M22・M24M18・M20M18・M20
3,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75301161LH-1414M16・M18-M22・M24M22・M24
4,290
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75301177LH-1717M20・M22---
6,040
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
75301186LH-1919M24・M27---
8,320
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする