エイト
六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301204
LH-1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301213
LH-5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301222
LH-3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301231
LH-1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
540
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75301247
LH-5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301256
LH-3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301265
LH-1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301274
LH-5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301283
LH-3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください