エイト
ボールポイント 六角棒スパナ
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301292
BHS-7
1セット(7本)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6(各1本)
7本組用ベタホルダー
¥
6,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75301301
BHS-8
1セット(8本組)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8(各1本)
8本組用ベタホルダー
¥
8,470
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
75301317
BHS-9
1セット(9本組)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)
9本組用ベタホルダー
¥
10,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください