エイト
ボールポイント 六角棒スパナ
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301326
BHS-7D
1セット(7本)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6(各1本)
7本組用二段式ドアホルダー
¥
6,310
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75301335
BHS-8D
1セット(8本組)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8(各1本)
8本組用二段式ドアホルダー
¥
8,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301344
BHS-9D
1セット(9本組)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)
9本組用二段式ドアホルダー
¥
10,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください