エイト
ボールポイント 六角棒スパナ
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、サイズ表示のシルク印刷付
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301353
BHS-7X
1セット(7本)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6(各1本)
7本組用ベタホルダー
¥
6,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301362
BHS-9X
1セット(9本組)
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)
9本組用ベタホルダー
¥
11,210
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください