曜日別特売

ボールポイント 六角棒スパナ

ボールポイント 六角棒スパナ - エイト

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)ホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301371BHS-9N
10,980
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする