エイト
ボールポイント 六角棒スパナ
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)
ホルダー
9本組用二段式ホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301387
BHS-9NP
¥
11,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください