曜日別特売

六角棒スパナ用 増し締めパイプ

六角棒スパナ用 増し締めパイプ - エイト
(13件のレビュー)

増し締め用パイプ2本セット

内径(Φmm)
大→11.9、小→9.5(WP-810)
大→7.1、小→6.1(WP-56)
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角セット内容WP-810、WP-56(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(2本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301405WP-S2
1,380
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-25
用途: 六角棒スパナでトルクが必要な時
サービス業

奥まった位置にあるネジを長い方で六角スパナを使用する時トルクがかけられられないので使用。重ねて収納する時、抜け落ちないように細いパイプはわざと曲げてあります。

対象商品 : 75301405
2023-04-16
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

小さめの六角レンチを2段階で差込みましたが抜けなくなり、たたいて出しました。引っかかるところとそうでないところがあるのか、よくわかりませんでした。

対象商品 : 75301405
2022-11-08
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

今回は2回目のリピート購入です。
六角レンチは機械メンテを行う上で必須工具で、そのレンチといつもセットで使っています。
ボルトを緩めたい時はもちろんのこと増締や首下ショートレンチ使用時などでもとても重宝します。

対象商品 : 75301405
2022-07-20
用途: エアコン用コンプレッサーのマグネットクラッチ固定六角穴ボルトの取り外しに
その他業種

5mmの六角穴レンチを使用しトルクをかけやすくするために購入。大変使いやすく、他のサイズにも対応しているため、買って良かったです。

対象商品 : 75301405
2020-09-22
用途: 軽作業の補助

一本のタイプを考えていましたが、工具箱がかさばりそうだったのでこれにしました。以前は普通のパイプを使っていたので、使い心地は良いのですが、色が黒が今一です。

対象商品 : 75301405
2020-09-16
用途: 機械のメンテ
製造業

老朽化に伴い購入。
価格面で決めましたが物はしっかりしているので長持ちしそうです。

対象商品 : 75301405
2020-03-07
用途: メンテナンス
製造業

硬く締まったネジを外すときにトルクがかけやすいので便利です。締め付けにはうかつに使うとアルミ材に切った雌ネジをなめるのがこわいので本製品ではなくトルクレンチ使用が基本と思います。

対象商品 : 75301405
2018-10-17
用途: 六角レンチ作業
サービス業

力が入りやすいので重宝しています。力をいれすぎてボルトの方が折れないよう注意が必要かもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする