エイト
ボールポイント 六角棒スパナ
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
全9種類を絞り込む
六角対辺H(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
選択してください
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301414
BH-1.5
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
75301423
BH-2
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
830
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
75301432
BH-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
870
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75301441
BH-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
910
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75301457
BH-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
960
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75301466
BH-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75301475
BH-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,410
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
75301484
BH-8
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,760
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75301493
BH-10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,570
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください