曜日別特売

ボールポイント 六角棒スパナ (カラーレンチ)

ボールポイント 六角棒スパナ (カラーレンチ) - エイト
(1件のレビュー)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、焼付塗装一目で分かるサイズ表示。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301502BHC-1.51.5M1.6・M2M3--
810
取扱い終了
75301511BHC-22M2.5M4M3M3
810
取扱い終了
75301527BHC-2.52.5M3M5M4M4
860
取扱い終了
75301536BHC-33M4M6M5M5
910
取扱い終了
75301545BHC-44M5M8M6M6
950
取扱い終了
75301554BHC-55M6M10M8M8
1,110
取扱い終了
75301563BHC-66M8M12・M14M10M10
1,380
取扱い終了
75301572BHC-88M10M16M12M12
1,730
取扱い終了
75301581BHC-1010M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75301563
2018-12-19
用途: 自転車の整備・組み立て時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2本目の購入です。
業務用自転車を組み立て、修理するため所謂「規定トルク」を超えた作業を繰り返しますが全くヘタることなく使用できました。
シッカリ噛んでいるのでネジを痛めることも数えるほどしかありません。
ほんの小さな傷なんですが1ヵ所欠けを作ってしまったので、アホみたいなトルクを掛ける仕事なので2年目にして買い替えとなりましたが迷わず同じモノです。
交換する切っ掛けになったのも自分のミスでネジ山をなめてしまったからで、それが無ければまだずっと無傷で使い続けられたのかなと思うと申し訳ない。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする