曜日別特売
BHC-3 ボールポイント 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト 75301536

ボールポイント 六角棒スパナ (カラーレンチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75301536品番BHC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、焼付塗装一目で分かるサイズ表示。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ六角対辺H(mm)3形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5寸法(L1×L2)(mm)20×126RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75301563
2018-12-19
用途: 自転車の整備・組み立て時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2本目の購入です。
業務用自転車を組み立て、修理するため所謂「規定トルク」を超えた作業を繰り返しますが全くヘタることなく使用できました。
シッカリ噛んでいるのでネジを痛めることも数えるほどしかありません。
ほんの小さな傷なんですが1ヵ所欠けを作ってしまったので、アホみたいなトルクを掛ける仕事なので2年目にして買い替えとなりましたが迷わず同じモノです。
交換する切っ掛けになったのも自分のミスでネジ山をなめてしまったからで、それが無ければまだずっと無傷で使い続けられたのかなと思うと申し訳ない。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする