エイト
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質(ハンドル)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301834
EXT-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
75301843
EXT-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75301852
EXT-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75301861
EXT-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301877
EXT-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
2,230
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75301886
EXT-8
8
M10
M16
M12
M12
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください