T型 六角棒 スパナ

T型 六角棒 スパナ - エイト

強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301895ST-1212M14M22・M24M18・M20M18・M20
5,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75301904ST-1414M16・M18-M22・M24M22・M24
5,880
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする