エイト
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質(ハンドル)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75301965
STT-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75301974
STT-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75301983
STT-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
3,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75301992
STT-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75302001
STT-8
8
M10
M16
M12
M12
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください