エイト
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
T型
仕上
パーカー
材質(ハンドル)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302017
STT-10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302026
STT-12
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
6,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302035
STT-14
14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥
9,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください