エイト
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さのセット。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302044
TTS-7
1セット(7本)
TT-1.5、TT-2、TT-2.5、TT-3、TT-4、TT-5、TT-6(各1本)
7本組用ベタホルダー
¥
6,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302053
TTS-9
1セット(9本組)
TT-1.5、TT-2、TT-2.5、TT-3、TT-4、TT-5、TT-6、TT-8、TT-10(各1本)
9本組用ベタホルダー
¥
10,760
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください