テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ - エイト

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75302062TT-1.5P1.5M1.6・M2M3--
900
619
681(税込)
翌日出荷
75302071TT-2P2M2.5M4M3M3
920
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
75302087TT-2.5P2.5M3M5M4M4
960
669
736(税込)
翌日出荷
75302096TT-3P3M4M6M5M5
980
669
736(税込)
翌日出荷
75302105TT-4P4M5M8M6M6
1,040
719
791(税込)
翌日出荷
75302114TT-5P5M6M10M8M8
1,190
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
75302123TT-6P6M8M12・M14M10M10
1,510
999
1,099(税込)
翌々日出荷
75302132TT-8P8M10M16M12M12
1,870
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
75302141TT-10P10M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする