テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ - エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナ - エイト

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番432-8531セット内容TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本)質量(g)214.5ホルダー9本組用ベタホルダー内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75302157TTR-S9
8,360
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする