エイト
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302175
TTR-1.5
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
700
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
返品不可
75302184
TTR-2
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
700
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302193
TTR-2.5
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
740
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302202
TTR-3
3
M4
M6
M5
M5
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
75302211
TTR-4
4
M5
M8
M6
M6
¥
800
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
75302227
TTR-5
5
M6
M10
M8
M8
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
75302236
TTR-6
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
980
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302245
TTR-8
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,240
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75302254
TTR-10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
1,620
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください