エイト
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
インチ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302263
TTR-1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302272
TTR-5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302281
TTR-3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
810
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302297
TTR-1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
810
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302306
TTR-5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
910
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302315
TTR-3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75302324
TTR-1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,160
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302333
TTR-5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302342
TTR-3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください