エイト
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75302351
VS-2.5P
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75302367
VS-3P
3
M4
M6
M5
M5
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75302376
VS-4P
4
M5
M8
M6
M6
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75302385
VS-5P
5
M6
M10
M8
M8
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75302394
VS-6P
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302403
VS-8P
8
M10
M16
M12
M12
¥
3,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75302412
VS-10P
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください