エイト
ビニール袋入 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ規格
形状
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303173
002-11
1セット(10本組)
インチ
L型
001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75303182
002-12
1セット(10本組)
インチ
L型
001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-5/16、001-3/8、001-1/2(各1本)
¥
2,230
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75303164
002-9
1セット(8本組)
-
-
001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、(各1本)
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください