エイト
ビニール袋入 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(8本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303191
ET-810
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください