曜日別特売

リング付 六角棒 スパナ

リング付 六角棒 スパナ - エイト

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きインチフルサイズ10本セット

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(10本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75303261004-6
1,920
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする