エイト
リング付 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したニッケルめっき仕上げ標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
001N-3/32、001N-1/8、001N-5/32、001N-3/16、001N-7/32、001N-1/4、001N-5/16、001N-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(8本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303286
004-5NP
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください