エイト
ビニール袋入 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303295
012-3
1セット(10本組)
001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12、001-14、001-17(各1本)
¥
5,340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75303304
012-4
1セット(8本組)
001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12、001-14(各1本)
¥
3,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75303322
013-1
1セット(12本組)
001-1.27、001-1.4、001-1.5、001-1/16、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10(各1本)
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75303313
012-7
1セット(8本組)
001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12(各1本)
¥
1,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください