エイト
六角棒 スパナ
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、使い勝手の良いドアホルダーインチサイズ9本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)
ホルダー
9本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303365
001-9ZD
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください