エイト
ビニール袋入 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒、ビニール袋入り9本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
セット内容
008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6、008-8、008-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303374
008-1
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください