エイト
セミロング 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303401
008-156D
1セット(7本)
008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6(各1本)
7本組用二段式ドアホルダー
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75303417
008-158D
1セット(8本組)
008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6、008-8(各1本)
8本組用二段式ドアホルダー
¥
1,910
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください