エイト
ナイフ型 六角棒 スパナ
折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303426
009-1
ナイフ用レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6(各1本)
¥
1,930
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75303435
009-8
ナイフ用レンチ2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)
¥
2,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください