エイト
エキストラロング 六角棒 スパナ
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さ六角棒11本とナイフタイプ009-1のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
014-3、014-4、014-5、014-6、014-8、014-10、014-12、014-14(各1本)+ナイフ009-1(1丁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(15本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303453
014-1
¥
9,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください