エイト
エキストラロング 六角棒 スパナ
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さインチサイズ六角棒11本とナイフタイプ009-4のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
セット内容
014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-1/4、014-5/16、014-3/8、014-1/2、014-9/16(各1本)+ナイフ009-1(1丁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(15本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303462
014-2
¥
9,630
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください