エイト
エキストラロング 六角棒 スパナ
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303496
014-156D
1セット(7本)
014-1.5、014-2、014-2.5、014-3、014-4、014-5、014-6(各1本)
7本組用二段式ドアホルダー
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
75303505
014-158D
1セット(8本組)
014-1.5、014-2、014-2.5、014-3、014-4、014-5、014-6、014-8(各1本)
8本組用二段式ドアホルダー
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください