曜日別特売

ボールポイント 六角棒 スパナ

ボールポイント 六角棒 スパナ - エイトボールポイント 六角棒 スパナ - エイトボールポイント 六角棒 スパナ - エイトボールポイント 六角棒 スパナ - エイトボールポイント 六角棒 スパナ - エイト
(1件のレビュー)

約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺H(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75303514016-12mm12M14M22・M24M18・M20M18・M20
1,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75303523016-14mm14M16・M18-M22・M24M22・M24
1,960
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75303532016-17mm17M20・M22---
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75303541016-19mm19M24・M27---
3,940
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75303557016-22mm22M30---
5,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303523
2018-09-10
用途: 自転車のクランク取り外し作業
自動車・二輪車・自転車関連業

カンパニョーロのパワートルククランクの取り外しに使用しました。長さも十分で、何より精度が高く安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする