曜日別特売

T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

T型 六角棒 スパナ ロングタイプ - エイトT型 六角棒 スパナ ロングタイプ - エイトT型 六角棒 スパナ ロングタイプ - エイトT型 六角棒 スパナ ロングタイプ - エイト
(2件のレビュー)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75303724018L-5/64H#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
2,730
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75303733018L-3/32H#4・#53/32#10#8#8
2,730
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
75303742018L-1/8H-1/81/4"#10#10
2,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75303751018L-5/32H#105/325/16"1/4"1/4"
3,330
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75303767018L-3/16H1/4"3/163/8"5/16"5/16"
3,690
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75303776018L-1/4H5/16"1/41/2"-7/16"
5,470
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
75303785018L-5/16H3/8"5/165/8"1/2"1/2"
6,890
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
75303794018L-3/8H7/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
7,610
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303733
2019-04-15
用途: 奥深いねじの脱着
有限会社シグマトップ

トルクが伝わりやすく持つ柄のサイズが適正に仕上がっている。

対象商品 : 75303767
2014-03-30
用途: カメラの赤道儀(天体望遠鏡)への着脱

T型レンチは、最も安定してネジを回すことのできる工具です。モノタロウにしては高い(他で買うともっと高い)ですが、徐々に買い揃えているところです。
 他の製品と比べ、使い勝手(握りやすさ)などは、遜色ありません。耐久性などは、まだ長くは使っていませんので、未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする