エイト
T型 六角棒 スパナ
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のよく使うサイズ5本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
セット内容
018-2.5、018-3、018-4、018-5、018-6(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303803
018-S1
¥
5,120
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください