エイト
T型 六角棒 スパナ
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のよく使うインチサイズ5本セット
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
セット内容
018-3/32、018-1/8、018-5/32、018-3/16、018-1/4(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75303812
018-2
¥
6,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください