曜日別特売

ボールポイント 六角棒 ドライバー

ボールポイント 六角棒 ドライバー - エイト
(1件のレビュー)

手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット

用途六角穴付ボルトの締緩種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合内容量1セット(6本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75303882BDS-6(六角対辺H)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-27
用途: バイクの整備
JOYO

さすがエイトさんです何の問題もありません
抜群の使いやすさです
しかし商品の説明文がセットに入っていない6ミリが
記載されてます
誤解をされますので訂正をお願いいたします

MonotaROからの回答

修正いたしました。
申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする