エイト
TXドライバー
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー、よく使うサイズ6本のビニール袋入りセット
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
セット内容
T6/T8/T10/T15/T20/T25
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(6本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75304205
TXD-S6
トルクス(ヘックスローブ)
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください